Eriks
SKF

SKF Hoekring HJ 317 EC/VA301

  • ERIKS:23772716
  • Fabrikant:7316570435221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekring voor eenrijige cilinderlagers.EC = Geoptimaliseerde inwendige constructie met meer en/of grotere rollen en met een verbeterd rol/spoorkragencontact.VA301 = Lager voor tractiemotoren
Opslaan in lijst

€ 253,30/ stukexcl. btw

€ 306,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HJ
Fabrikant ID
HJ 317 EC/VA301
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
117 mm
B1
12 mm
B2
18.5 mm
d
85 mm
d1
117 mm