Eriks
SKF

SKF Hoekring HJ 316 EC/VA301

  • ERIKS:23765656
  • Fabrikant:7316570548235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 247,01/ stukexcl. btw

€ 298,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HJ
Fabrikant ID
HJ 316 EC/VA301
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
B1
11 mm
B2
17 mm
d
80 mm
d1
110 mm