Eriks
SKF

SKF Hoekring HJ 313 EC/VA301

  • ERIKS:12121323
  • Fabrikant:7316570748987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekring voor eenrijige cilinderlagers.EC = Geoptimaliseerde inwendige constructie met meer en/of grotere rollen en met een verbeterd rol/spoorkragencontact.VA301 = Lager voor tractiemotoren
Opslaan in lijst

€ 192,20/ stukexcl. btw

€ 232,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HJ
Fabrikant ID
HJ 313 EC/VA301
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90.5 mm
B1
10 mm
B2
15.5 mm
d
65 mm
d1
90.5 mm