Eriks
SKF

SKF Hoekring HJ 219 EC/VA301

  • ERIKS:23765645
  • Fabrikant:7316571048147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 221,47/ stukexcl. btw

€ 267,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HJ
Fabrikant ID
HJ 219 EC/VA301
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
120.65 mm
B1
9 mm
B2
14 mm
d
95 mm
d1
120.65 mm