Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Hoekring HJ 216 EC
SKF Hoekring HJ 216 EC
ERIKS:
23765643
Fabrikant:
7316571103860
Hoekring voor eenrijige cilinderlagers.EC = Geoptimaliseerde inwendige constructie met meer en/of grotere rollen en met een verbeterd rol/spoorkragencontact.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
SKF
Serie
HJ
Fabrikant ID
HJ 216 EC
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
101.55 mm
B1
8 mm
B2
12.5 mm
d
80 mm
d1
101.55 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen