Eriks
SKF

SKF Hoekring HJ 1088

  • ERIKS:11615198
  • Fabrikant:7316570812008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.727,78/ stukexcl. btw

€ 4.510,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HJ
Type
Angle Ring
Fabrikant ID
HJ 1088
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
512 mm
B1
24 mm
B2
45 mm
d
440 mm
d1
512 mm