Eriks
SKF

SKF Hoekcontactgewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GAC 60 F

  • ERIKS:23765230
  • Fabrikant:7316577003065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 173,66/ stukexcl. btw

€ 210,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GAC..F
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
23 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
23 mm
d
60 mm
D
95 mm