Eriks
SKF

SKF Hoekcontactgewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GAC 50 F

  • ERIKS:23765229
  • Fabrikant:7316577003058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,17/ stukexcl. btw

€ 162,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GAC..F
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
20 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
20 mm
d
50 mm
D
80 mm