Eriks
SKF

SKF Hoekcontactgewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GAC 40 F

  • ERIKS:23765227
  • Fabrikant:7316577003041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,30/ stukexcl. btw

€ 132,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GAC..F
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
19 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
19 mm
d
40 mm
D
68 mm