Eriks
SKF

SKF Hoekcontactgewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GAC 35 F

  • ERIKS:23765226
  • Fabrikant:7316577105738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,53/ stukexcl. btw

€ 122,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GAC..F
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
18 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
18 mm
d
35 mm
D
62 mm