Eriks
SKF

SKF Hoekcontactgewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GAC 30 F

  • ERIKS:23765225
  • Fabrikant:7316577003034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,21/ stukexcl. btw

€ 120,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GAC..F
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
17 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
17 mm
d
30 mm
D
55 mm