Eriks
SKF

SKF Hoekcontactgewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GAC 25 F

  • ERIKS:23765224
  • Fabrikant:7316577003027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,63/ stukexcl. btw

€ 89,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GAC..F
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
15 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
15 mm
d
25 mm
D
47 mm