Eriks
SKF

SKF Hoekcontactgewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GAZ 204 SA

  • ERIKS:13199992
  • Fabrikant:7316577003102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 239,48/ stukexcl. btw

€ 289,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GAZ..SA
Binnendiameter
57.15 mm
Buitendiameter
90.488 mm
Breedte
35.306 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal