€ 87,29/ stukexcl. btw
€ 105,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Type | Tapered Roller Bearing Cone |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 89.975 mm |
Binnendiameter | 3.5423 in |
Buitendiameter Cup | 140.009 mm |
Cup breedte | 40 mm |
Cone breedte | 40 mm |
Cone breedte inch | 1.5748 in |
Totale breedte | 40 mm |
Totale breedte inch | 1.57 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 355 kN |
Gewicht | 1.7 kg |
Gewicht | 3.75 lb |