€ 42,25/ stukexcl. btw
€ 51,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 125.3 mm |
Binnendiameter | 3.54 in |
Buitendiameter Cup | 147 mm |
Buitendiameter Cup | 5.79 in |
Cup breedte | 32.5 mm |
Cup breedte Inch | 1.28 in |
Cone breedte | 40 mm |
Cone breedte inch | 1.57 in |
Totale breedte | 32.5 mm |
Totale breedte inch | 1.57 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 355 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 2.5 kg |