Eriks
SKF

SKF Hamer terugslagvrij, TMFT Serie, 900 g WT

  • ERIKS:23770581
  • Fabrikant:7316572336700
Image 1
  • Dubbelzijdige nylon hamerkop voorkomt beschadiging van onderdelen
  • Rubberen handgreep voor een uitstekende grip
  • Gewicht: 0,9 kg
Opslaan in lijst

€ 59,75/ stukexcl. btw

€ 72,30incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFT
Type
Hammer Dead Blow
Gewicht
900 g
Gewicht
1.96 lb
Terugslagvrij
Ja
Anti-magnetisch
Nee
Magnetisch
Nee