€ 272,27/ stukexcl. btw
€ 329,45incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook spanner set |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 30 to 105 mm |
Sleutelwijdte | 1.1811 to 4.1339 in |
Lengte | 530 mm |
Gewicht | 3390 g |
Gewicht | 7.48 lb |
Lengte | 20.9 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |