Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 32/SNL

  • ERIKS:23766007
  • Fabrikant:7316572333006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 32/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 210 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 532
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 32, KM 33, KM 34, KML 32, KML 33, KML 34, , KMFE 30, KMT 36
Opslaan in lijst

€ 147,15/ stukexcl. btw

€ 178,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 36

  • Eriks:24003718
  • Manufacturer:KMT 36

€ 481,52/ stukexcl. btw

€ 582,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026