€ 21,11/ stukexcl. btw
€ 25,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 20 to 22 mm |
Sleutelwijdte | 0.7874 to 0.8661 in |
Lengte | 109 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 20 g |
Gewicht | 0.044 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 3 |
Dikte | 0.1181 in |
Lengte | 4.2913 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |