Eriks
SKF

SKF Haaksleutel, HN Serie, 16 to 20 mm maat, Carbon staal, 109 mm LG

  • ERIKS:23765983
  • Fabrikant:7316572273593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haaksleutel voor het los- en vastdraaien van borgmoeren, voor lagers die rechtstreeks op een as of op een bus zijn gemonteerd.
  • Voorkomt as- en borgmoerbeschadiging
  • Kunststof handvat is olie-, vet- en vuilbestendig om een betere grip te garanderen
  • Lasergegraveerde sleutelaanduiding voor een snelle en juiste keuze
Opslaan in lijst

€ 21,11/ stukexcl. btw

€ 25,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
16 to 20 mm
Sleutelwijdte
0.6299 to 0.7874 in
Lengte
109 mm
Materiaal
Carbon staal
Gewicht
20 g
Gewicht
0.044 lb
Norm
DIN 1810
Dikte
3
Dikte
0.1181 in
Lengte
4.2913 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Oppervlaktebehandeling
Zwart gefostateerd