€ 7.681,08/ stukexcl. btw
€ 9.294,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TIH 220 M |
Max. lagergewicht | 300 kg |
Min. binnendiameter | 60 mm |
Max. binnendiameter | 600 mm |
Max. opgenomen vermogen | 10.0 - 11.5 kV·A |
Bedrijfsspanning | 400-460 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 250 °C |
Gewicht | 86 |
€ 873,95/ stukexcl. btw
€ 1.057,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026€ 1.186,75/ stukexcl. btw
€ 1.435,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026