Eriks
SKF

SKF Grote inductieverwarmer 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/LV

  • ERIKS:24007401
  • Fabrikant:7316573959939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grote inductieverwarmer met een verwarmingscapaciteit voor lagers tot 300 kg.

Eigenschappen:
  • Verwarmt in slechts 20 minuten een lager van 220 kg.
  • Standaard geleverd met twee jukken voor het verwarmen van lagers met een boringdiameter vanaf 60 mm en een gewicht tot 300 kg.
  • Zwenkarm voor grote jukken.
  • Verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 400–460 V/50–60 Hz.
Opslaan in lijst

€ 8.886,28/ stukexcl. btw

€ 10.752,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TIH 220 M
Max. lagergewicht
300 kg
Min. binnendiameter
60 mm
Max. binnendiameter
600 mm
Max. opgenomen vermogen
10.0 - 11.5 kV·A
Bedrijfsspanning
200-240 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
250 °C
Gewicht
86
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Accessoires voor TIH inductieverwarmer TIH 220-YS

  • Eriks:24007408
  • Manufacturer:TIH 220-YS

€ 1.186,75/ stukexcl. btw

€ 1.435,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

SKF Yoke TIH 220-Y4 28x28x430mm

  • Eriks:24007406
  • Manufacturer:TIH 220-Y4

€ 873,95/ stukexcl. btw

€ 1.057,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026