Eriks
SKF

SKF Groefkogellager met wrijvingsarme afdichtingen en hoge-temperatuurvet.

  • ERIKS:14381066
  • Fabrikant:7316573709305
Image 1
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een niet-metalen kooi en dubbelzijdige niet-contact afdichtingen. De robuuste lagerstaalconstructie bevordert de duurzaamheid en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Ontworpen voor lage wrijving en hoge snelheden functioneert het betrouwbaar tot een referentiesnelheid van 18.000 omw/min. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt en het onderhoud tot een minimum beperkt.

Kenmerken
  • Integrale contactloze afdichtingen houden smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Niet-metalen kooi maakt een werking op hoge snelheid mogelijk met verminderde wrijving en trillingen
  • Lagerstaalconstructie verhoogt het draagvermogen onder veeleisende industriële omstandigheden
  • Het groefdiepontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen
  • Lage onderhoudsbehoefte vermindert uitvaltijd en ondersteunt een continue werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille werking bij hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in geautomatiseerde materiaalbehandelingsprocessen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren in industriële en HVAC-installaties
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.353 kg
Gewicht
0.78 lb
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm