Eriks
SKF

SKF Groefkogellager met schilden en verhoogde radiale speling.

  • ERIKS:14539223
  • Fabrikant:7316576150531
Image 1
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdekkingen ter bescherming. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal, maakt gebruik van vet smering en vereist minimaal onderhoud. Het is geschikt voor toepassingen die robuuste prestaties en een lange levensduur vereisen.

Kenmerken
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele kogelleiding en vermindert bedrijfsgeruis en trillingen
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verlengen de levensduur van het lager
  • Smering met vet minimaliseert onderhoudsintervallen en ondersteunt een continue werking
  • Lagerstaalconstructie biedt een hoog draagvermogen en duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • C4 inwendige speling compenseert thermische uitzetting en verbetert de prestaties bij hoge snelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge rotatiesnelheid en lage trillingen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met industriële ventilatoren en pompen die een verlengde lagerlevensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 117,74/ stukexcl. btw

€ 142,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
2.61 kg
Gewicht
5.74 lb
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm