€ 10,19/ stukexcl. btw
€ 12,33incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCZ 1212 E |
Asdiameter | 19.05 mm |
Buitendiameter | 22.225 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Met kraag | Nee |
d | 19.05 mm |
D | 22.225 mm |
B | 19.05 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |