€ 44,76/ stukexcl. btw
€ 54,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 909560 E |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
d | 90 mm |
D | 95 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 30,67/ stukexcl. btw
€ 37,11incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026