€ 64,08/ stukexcl. btw
€ 77,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 9095100 E |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 100 mm |
Met kraag | Nee |
d | 90 mm |
D | 95 mm |
B | 100 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |