€ 36,33/ stukexcl. btw
€ 43,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 808540 E |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 21,63/ stukexcl. btw
€ 26,17incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026