€ 26,06/ stukexcl. btw
€ 31,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 707540 E |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 16,97/ stukexcl. btw
€ 20,53incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026