€ 9,59/ stukexcl. btw
€ 11,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 606515 E |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |