€ 12,63/ stukexcl. btw
€ 15,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 455020 E |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 45 mm |
D | 50 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |