€ 9,14/ stukexcl. btw
€ 11,06incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 404440 E |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 5,10/ stukexcl. btw
€ 6,17incl. btw
716 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026