€ 6,17/ stukexcl. btw
€ 7,47incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 323620 E |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |