€ 4,06/ stukexcl. btw
€ 4,91incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 252830 E |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 3,26/ stukexcl. btw
€ 3,94incl. btw
373 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026