€ 2,77/ stukexcl. btw
€ 3,35incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 252820 E |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 2,69/ stukexcl. btw
€ 3,25incl. btw
397 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026