€ 3,96/ stukexcl. btw
€ 4,79incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 242730 E |
Asdiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d | 24 mm |
D | 27 mm |
B | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 3,19/ stukexcl. btw
€ 3,86incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026