€ 1,76/ stukexcl. btw
€ 2,13incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 202315 E |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,91/ stukexcl. btw
€ 2,31incl. btw
487 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026