€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 182025 E |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
B | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 2,09/ stukexcl. btw
€ 2,53incl. btw
77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026