€ 1,86/ stukexcl. btw
€ 2,25incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 151720 E |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026