€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 151712 E |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
B | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,42/ stukexcl. btw
€ 1,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026