Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 141615 E

  • ERIKS:23768638
  • Fabrikant:7316571896069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het glijvlak op basis van PTFE resulteert in een lage wrijving onder smering of enig ander onderhoud. Om de constructie te beschermen of ten behove van de afdichting kan smeervet worden aangebracht.

Voordelen:
  • onderhoudsvrij bedrijf
  • relatief geringe wrijving
  • relatief hoog draagvermogen
  • hoge bedrijfstemperaturen
  • hoge glijsnelheid
  • kleine bedrijfsspeling
Toepassing:
  • toepassingen in de automobielsector
  • 'material handling'
  • huishoudelijke apparatuur
  • textielmachines
Opslaan in lijst

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCM 141615 E
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d
14 mm
D
16 mm
B
15 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE EGB1415-E40-Z

  • Eriks:23228655
  • Manufacturer:EGB1415-E40-Z

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026