€ 1,11/ stukexcl. btw
€ 1,34incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 121408 E |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |