€ 146,75/ stukexcl. btw
€ 177,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 11011560 E |
Asdiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
d | 110 mm |
D | 115 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |