€ 0,88/ stukexcl. btw
€ 1,06incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 081006 E |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 6 mm |
Met kraag | Nee |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |