Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 506035 A51

  • ERIKS:23769126
  • Fabrikant:7316571790992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde rechte bronzen bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smering. Het component is onderhoudsvrij en geschikt voor het opnemen van radiale belastingen. Door de olie-impregnering kunnen hoge glijsnelheden worden bereikt.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp maakt routinematige onderhoudswerkzaamheden overbodig
  • Poreuze bronzen matrix met minerale olie ondersteunt zeer hoge schuifsnelheden
  • Onderhoudsvrije werking vermindert stilstand en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert slijtage en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële machines
  • Ideaal voor lineaire geleiding in automatiseringsapparatuur
  • Compatibel met oscillerende bewegingen in material handling-systemen
Opslaan in lijst

€ 23,25/ stukexcl. btw

€ 28,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 506035 A51
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
d
50 mm
D
60 mm
B
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 26,36/ stukexcl. btw

€ 31,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026