Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 455560 A51

  • ERIKS:12111817
  • Fabrikant:7316571790978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte gesinterde bronzen bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in toepassingen met radiale belasting. De zelfsmerende, onderhoudsvrije constructie beschikt over een poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met minerale olie. Door de materiaaleigenschappen en smering kunnen hoge schuifsnelheden worden bereikt, waardoor de bus geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De gesinterde bronzen matrix biedt een hoge slijtvastheid bij continue bewegingsprocessen
  • Poreuze structuur met minerale olie-impregnering zorgt voor een consistente smering gedurende de gehele levensduur
  • Onderhoudsvrij ontwerp vermindert stilstand en operationele kosten voor plantmanagers
  • De rechte cilindrische vorm maakt eenvoudige installatie en nauwkeurige uitlijning van de as mogelijk
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling tijdens bedrijf.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende apparatuur in materiaalafhandelingssystemen
  • Ideaal voor lineaire geleiderassemblages in automatiseringslijnen
  • Compatibel met oscillerende mechanismen in verpakkingsmachines
Opslaan in lijst

€ 33,54/ stukexcl. btw

€ 40,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 455560 A51
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
d
45 mm
D
55 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij