Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 405040 A51

  • ERIKS:23769122
  • Fabrikant:7316571790923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De bus heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn. De bus is onderhoudsvrij en geschikt voor het opnemen van radiale belastingen. Ze is geschikt voor toepassingen die zelf smerende eigenschappen en een consistente prestatie vereisen.

Kenmerken
  • Poreuze bronzen matrix met olie-impregnering maakt een hoge schuifsnelheid mogelijk en vermindert slijtage
  • Onderhoudsvrij ontwerp maakt regelmatige smeerinterventies overbodig
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert het energieverlies tijdens beweging
  • Vangt radiale belastingen op voor betrouwbare ondersteuning in dynamische toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële apparatuur
  • Ideaal voor oscillerende mechanismen die een consistente lineaire beweging vereisen
  • Compatibel met machines die zelfsmerende lageroplossingen nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 17,82/ stukexcl. btw

€ 21,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 405040 A51
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
d
40 mm
D
50 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 24,73/ stukexcl. btw

€ 29,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026