€ 17,35/ stukexcl. btw
€ 20,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 354540 A51 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |