Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 304030 A51

  • ERIKS:23769115
  • Fabrikant:7316571790855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Zij is geschikt voor radiale belastingen en werkt zonder onderhoud. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge glijsnelheden mogelijk zijn. Ontworpen voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De constructie van gesinterd brons is slijtvast en verlengt de operationele levensduur onder zware omstandigheden.
  • Zelfsmerend ontwerp maakt regelmatig onderhoud overbodig en vermindert het risico op uitvaltijd
  • Porieuze matrix met minerale olie ondersteunt zeer hoge schuifsnelheden voor efficiëntie
  • Recht cilindrisch profiel zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de radiale belasting
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling tijdens gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in geautomatiseerde machines
  • Ideaal voor oscillerende apparatuur in verpakkingslijnen
  • Compatibel met lineaire geleidingen in assemblagesystemen
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 304030 A51
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d
30 mm
D
40 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 15,09/ stukexcl. btw

€ 18,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026