Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 303840 A51

  • ERIKS:23769114
  • Fabrikant:7316571793368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire toepassingen. De bus heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge glijsnelheden mogelijk zijn. De onderhoudsvrije bus is geschikt voor radiale belastingen en heeft een lage wrijvingscoëfficiënt.

Kenmerken
  • De constructie van gesinterd brons zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • Impregnering met minerale olie maakt hogere schuifsnelheden mogelijk en vermindert de smeerbehoefte
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert stilstand en verlaagt operationele kosten
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt verhoogt de efficiëntie en vermindert het energieverbruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in geautomatiseerde machines
  • Ideaal voor lineaire bewegingscomponenten in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met oscillerende armen in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 12,74/ stukexcl. btw

€ 15,42incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 303840 A51
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
d
30 mm
D
38 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 15,56/ stukexcl. btw

€ 18,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026